Beli samsung a50 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Samsung Crystal UHD TV 50inch
    Mulai

    Rp7.299.900

    Samsung Crystal UHD TV 50inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 50
    • Operating System: Tizen Smart TV
  2. Samsung Air Purifier
    Mulai

    Rp2.499.900

    Samsung Air Purifier
    Deskripsi:
    Nikmati udara lebih bersih yang sesuai dengan kebutuhanmu dengan ,menggunakan alat sterilisasi atau Samsung AX34R3020WW - Air Purifier 34m2 . Mode auto mendeteksi level polusi udara dan secara otomatis menyesuaikan kekuatan dan kecepatan kipas. Sleep mode juga membantu Anda tidur dengan menciptakan aliran udara yang tidak berisik dan lembut tanpa nyala cahaya Nikmati perawatan air purifier yang lebih mudah dengan filter yang menghisap udara dari depan sehingga tidak perlu memindahkan produk. Filter debu yang mudah dicuci dan 2-in-1 filter Karbon Aktif dan Karbon HEPA dengan mudah dapat diganti Jaga keluarga Anda tetap aman. Air purifier didesain untuk mencegah penggunaan membahayakan oleh anak kecil. Dengan Child Safety Lock, Anda Anda tidak dapat mengakses fitur-fitur didalamnya. Pinggiran yang bulat dan tidak tajam juga membuatnya aman jika terjaid benturan dengan anak kecilCoverage : 34 m2
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 52x30x13.9
    • Pre Filter: Yes
    • Dust Collecting: Yes
    • Deodorizing Filter: Yes
    • Child-Care Lock: Yes
    • Color: White
    • Deodorizing: Able to eliminate all types of odors
    • Mode (Auto): Yes
    • Off Time Settings: Yes
    • Sensor (Dust): Yes
    • Sensor (Odor): Yes
  3. Samsung Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Samsung Microwave
    Deskripsi:
    Samsung ME731K - Microwave 20 Liter 1050 Watt. Mdilengkapi  dengan fungsi Rapid Defrost, membuat Anda  lebih betah untuk berkreasi membuat makanan apapun. Terdapat 6 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda!Kapasitas : 20 LiterMemiliki Rapid DefrostMudah digunakan dan dibersihkanDesain elegan
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50000
  4. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  5. Samsung HD Smart TV 32inch
    Mulai

    Rp3.399.900

    Samsung HD Smart TV 32inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 32
    • Picture Engine: Hyper Real
    • Speaker Type: 2CH
  6. Samsung Crystal UHD TV 65inch
    Mulai

    Rp9.699.900

    Samsung Crystal UHD TV 65inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 65
  7. Samsung Crystal UHD TV 55inch
    Mulai

    Rp8.199.900

    Samsung Crystal UHD TV 55inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 55
    • Picture Engine: Crystal Processor 4K
    • Audio: Adaptive Sound
    • Speaker Type: 2CH
    • Operating System: Tizen Smart TV
  8. INDOCART Toner Cartridge Samsung
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  9. Samsung Hotel TV HBU8000 Crystal UHD 4K
    Mulai

    Rp6.399.900

    Samsung Hotel TV HBU8000 Crystal UHD 4K
    atribut:
    • Color: Dynamic Crystal Color
    • Resolution: 4K (3.840x2.160)
    • USB: 2xUSB-A
    • Stand Type: FLOAT LIFT
    • Ethernet (LAN): 1
    • Analog Tuner: Yes
    • Bluetooth Audio: Yes
    • Digital Broadcasting: DVB-T2
    • Dolby Decoder: MS12 2ch
    • HDMI A / Return Ch. Support: Yes
    • HDR10+: Support
    • Sound Output RMS (W): 20
    • VESA Screw Depth: 11-13
    • VESA Screw Size: M8
  10. Samsung Microwave Oven Grill
    Mulai

    Rp2.499.900

    Samsung Microwave Oven Grill
    Deskripsi:
    Triple Distribution SystemMake sure that everything you cook is perfectly prepared and delicious. The unique Triple Distribution System distributes microwaves in 3 directions, so they reach into every corner and penetrate food in multiple directions. It ensures that everything is cooked much more thoroughly and evenly.Auto CookCook delicious dishes without recipes or guesswork. Auto Cook has a choice of options for the most frequently cooked dishes, such as poultry and pasta. Each is pre-programmed with the optimal mode, time and temperature. Simply select the type and weight of food and it will prepare it perfectly.ECO ModeCook delicious meals without it costing the earth. ECO Mode significantly reduces energy consumption with the industry’s lowest standby power. When you’re not cooking, the power used to maintain essential functions is kept to the minimum. So you can save money and help protect the environment.
    atribut:
    • Product Type: Grill
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Power Level: 6
    • Accessories: Wire Rack, Quick Guide Label, Crusty Plate
  11. Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Mulai

    Rp12.999.900

    Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Deskripsi:
    Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAh
    atribut:
    • Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
    • Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
    • Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
    • Memory (GB): 8
    • Baterai (mAh): 8400
    • Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
    • Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
    • IP Rating: IP68
    • Network: 5G
  12. Samsung Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp3.199.900

    Samsung Mesin Cuci Top Load
    atribut:
    • Drum Type: Diamond Drum
    • Color: White
  13. Samsung Crystal UHD TV 43inch
    Mulai

    Rp5.799.900

    Samsung Crystal UHD TV 43inch
    atribut:
    • Resolution: 3.840 x 2.160
    • Screen Size (inch): 43
    • Picture Engine: Crystal Processor 4K
    • Audio: Adaptive Sound
    • Speaker Type: 2CH
    • Operating System: Tizen Smart TV
  14. Samsung Mesin Washer dan Dryer
    BARU
    Mulai

    Rp11.999.900

    Samsung Mesin Washer dan Dryer
    atribut:
    • Width (mm): 600
    • Height (mm): 850
    • Spin (rpm): 1400
Daftar Harga samsung a50 Terbaru March 2026
Samsung Crystal UHD TV 50inchRp7.299.900
Samsung Air PurifierRp2.499.900
Samsung MicrowaveRp1.099.900
Samsung GalaxyRp3.699.900
Samsung HD Smart TV 32inchRp3.399.900
Samsung Crystal UHD TV 65inchRp9.699.900
Samsung Crystal UHD TV 55inchRp8.199.900
INDOCART Toner Cartridge SamsungRp139.900
Samsung Hotel TV HBU8000 Crystal UHD 4KRp6.399.900
Samsung Digital Door Lock (Kunci Elektronik)Rp4.599.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)